Przedłużka kątowa 3/8 cala
Przedłużka kątowa 3/8 cala, krótka
ADAPTER UCHYLNY 3/8CAL-L38MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/135192.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Powierzchnia: wykończenie chromowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 3/8 cala, rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: łeb kwadratowy zewnętrzny 3/8 cala
- Ruch kątowy do 8°
Materiały dodatkowe(X)
Do pracy w trudno dostępnych miejscach
![]() | |
Mocowanie (S2) | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki (S1) | 3/8 inch |
Rodzaj napędu | Czworokąt zewnętrzny |
Długość (L) | 38 mm |