Przedłużka udarowa 1/2 cala
Przedłużka udarowa 1/2 cala
PRZEDŁUŻKA UDAROWA 1/2CAL L=150MM
Nr art. 071413 23
EAN 4011231710640
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych
- Norma: nasadka kwadratowa zgodnie z DIN 3121
- Konstrukcja: kuta, polerowana
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Mocowanie (S2) | 1/2 cala |
Rozmiar nasadki (D2) | 1/2 cala |
Długość (L1) | 150 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 25 mm |