Przegub Kardana 1/2 cala wzmocniony
Wzmocniony przegub Cardana 1/2 cala
PRZEGUB KARDANA UDAROWY 1/2CAL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych
- Norma: nasadka czworokątna zgodna z DIN 3121
- Konstrukcja: kuta, polerowana
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie (S2) | 1/2 cala |
Rozmiar nasadki (S1) | 1/2 cala |
Długość (L1) | 63 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 30 mm |