Przegub Kardana 3/8 cala
Przegub Cardana 3/8 cala
PRZEGUB 3/8
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Powierzchnia: wykończenie chromowane
- Nasadka: nasadka kwadratowa 3/8 cala, rowek ustalacza kulkowego
- Wyjście: nasadka kwadratowa zewnętrzna 3/8 cala
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Mocowanie (S2) | 3/8 cala |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 17,5 mm |
Rozmiar nasadki (S1) | 3/8 inch |
Długość (L1) | 55 mm |
Powłoka | Chromowana |