Przelotka kablowa PCW
Przelotka kablowa z podwójnym kołnierzem PCW
PRZELOTKA KABLOWA-PVC-BK-18X22X27X4MM
Nr art. 0561662093
EAN 4056807216522
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Plastyfikowane PCW
- Odporność na wysoką temperaturę do +90°C przez krótki okres, do +70°C przez dłuższy okres
- Odporność na zimno do -25°C
- Odporność na: wodę, ozon, warunki atmosferyczne, rozcieńczone kwasy, zasady i sole
- Bardzo dobra odporność na starzenie
- Oporność na: substancje aromatyczne, ketony, olej mineralny, benzyna, estry (pęcznienie)
- Bardzo dobra izolacja elektryczna
- Dokładny wymiar
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica wewnętrzna (d) | 18 mm |
Otwór (D1) | 22 mm |
Średnica zewnętrzna (D) | 27 mm |
Grubość montażowa (h1) | 4 mm |
Wysokość (H) | 10 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | Polichlorek winylu – PCW |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
ISO | 3302 |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do 70 °C |