Przelotka na kable Typ 5
SPINKA TAPICER-VW ZABEZP-MIĘKIE PCV
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szybki montaż i demontaż
Materiały dodatkowe(X)
- Mocowanie listew i śrub wykończeniowych
- Uszczelnianie i zaślepianie otworów
Materiał | EBA |
Kolor | Czarny |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 8,90-9,10 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,75-0,90 mm |
Wysokość łba | 1.30 mm |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 113857219A |