Przenośna piła taśmowa PBS 120 - AUTOMATIC PBS 120 - AUTOMATIC

Przenośna piła taśmowa PBS 120-A
PRZECINARKA-EL-MET-PBS120-A
PBS120-A

Nr art. 07013230

EAN 4046777720945

Ceny dostępne po zalogowaniu
Przenośna piła taśmowa PBS 120 - AUTOMATIC PBS 120 - AUTOMATIC

Nr art. 07013230
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
Przenośna piła taśmowa do metalu z funkcją z automatycznego opuszczania ramy tnącej. Idealnie nadaje się do zastosowania na budowach.

Prosta i bezpieczna


Dokładne cięcia można łatwo uzyskać dzięki automatycznemu opuszczaniu ramy tnącej z możliwością ustawienia 4 prędkości opuszczania, co stale zapewnia odpowiednią siłę nacisku, zapobiegając odchyłkom taśmy tnącej.



Szybki proces piłowania


O 60% szybsze piłowanie dzięki odwrotnemu kierunkowi obrotów taśmy tnącej w porównaniu prawoobrotowymi piłami taśmowymi.



Przenośna konstrukcja


Ergonomiczny uchwyt oraz lekka i kompaktowa konstrukcja pozwalają na łatwe przenoszenie narzędzia



Stała prędkość cięcia z możliwością regulacji


Wydajny silnik o mocy 1300 W z układem elektronicznym utrzymującym stałe parametry zapewnia optymalną prędkość cięcia dostosowaną do obrabianego przedmiotu, którą można regulować w zależności od wielkości i odporności termicznej materiału.



Szybkie ustawienie standardowych połączeń kątowych


Blokada ustawienia kątów 0°, 45°, 60°



Przyjazna dla środowiska i użytkownika


Cięcie na sucho

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do cięcia stali, aluminium, miedzi, mosiądzu, żeliwa, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej.

Instrukcja

To urządzenie zostało zaprojektowane i przystosowane do cięcia na sucho. Użycie chłodziwa może skutkować uszkodzeniem urządzenia. Należy zadbać o prawidłowe zamontowanie taśmy tnącej. W przeciwnym razie dokładność cięcia piły będzie mniejsza. Do pierwszych dwóch lub trzech cięć należy użyć przedmiotu z twardego materiału o średnicy ok. 40–50 mm. Pierwsze cięcia należy wykonywać przy małym nacisku. Stopniowo zwiększać nacisk. Piła taśmowa PBS 120-AUTOMATIC jest przeznaczona do pracy prawoobrotowej. Podczas montowania taśmy tnącej należy się upewnić, że zęby znajdują się we właściwym położeniu.

Napięcie

230 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony I/uziemienie ochronne

Moc wejściowa

1300 W

Moc wyjściowa

600 W

Długość x szerokość x wysokość

850 x 830 x 600 mm

Min. prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym

8000 obr/min

Min./maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym

8000-16000 obr/min

Waga urządzenia

18 kg

Długość kabla

4 m

Zawiera Przenośna piła taśmowa PBS 120 - AUTOMATIC PBS 120 - AUTOMATIC:
1 x
Uniwersalny bimetaliczny brzeszczot do piły taśmowej

PILA TASM.ZEBRA M 1440X13X0.6

Opis:
Materiał: Bimetal
Jedna piła do wielu zastosowań
Ilość: 1 x
1 x
Ogranicznik długości

ROD STOP GROUP

Ilość: 1 x
1 x
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul.

KLUCZ KATOWY Z KULKA SW4-WEW/114

Opis:
4 mm
Wersja bardzo długa
Ilość: 1 x