Przenośna piła taśmowa PBS 160 - AUTOMATIC
Przenośna piła taśmowa PBS 160 A
PIŁA TAŚMOWA-MET-(PBS160-A)
Nr art. 07013240
EAN 4046777727333
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Prosta i bezpieczna
Dokładne cięcia można łatwo uzyskać dzięki automatycznemu opuszczaniu ramy tnącej z możliwością ustawienia 4 prędkości opuszczania, co stale zapewnia odpowiednią siłę nacisku, zapobiegając odchyłkom taśmy tnącej.
Szybki proces piłowania
O 40% szybsze piłowanie dzięki odwrotnemu kierunkowi obrotów taśmy tnącej w porównaniu prawoobrotowymi piłami taśmowymi.
Ergonomiczny uchwyt
Stała prędkość cięcia dostosowana do potrzeb
Wydajny silnik o mocy 2000 W z układem elektronicznym utrzymującym stałe parametry zapewnia optymalną prędkość cięcia dostosowaną do obrabianego przedmiotu, którą można regulować w zależności od wielkości i odporności termicznej materiału.
Szybkie ustawienie standardowych połączeń kątowych
Blokada ustawienia kątów 0°, 45°
Przyjazna dla środowiska i użytkownika
Cięcie na sucho
Materiały dodatkowe(X)
Do cięcia stali, aluminium, miedzi, mosiądzu, żeliwa, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej.
To urządzenie zostało zaprojektowane i przystosowane do cięcia na sucho. Użycie chłodziwa może skutkować uszkodzeniem urządzenia. Należy zadbać o prawidłowe zamontowanie taśmy tnącej. W przeciwnym razie dokładność cięcia piły będzie mniejsza. Do pierwszych dwóch lub trzech cięć należy użyć przedmiotu z twardego materiału o średnicy ok. 40–50 mm. Pierwsze cięcia należy wykonywać przy małym nacisku. Stopniowo zwiększać nacisk. Piła taśmowa PBS 160-AUTOMATIC jest przeznaczona do pracy prawoobrotowej. Podczas montowania taśmy tnącej należy się upewnić, że zęby znajdują się we właściwym położeniu.
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony I/uziemienie ochronne |
Moc wejściowa | 2000 W |
Moc wyjściowa | 1200 W |
Długość x szerokość x wysokość | 1000 x 390 x 570 mm |
Min. prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym | 11000 obr/min |
Min./maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym | 11000-23000 obr/min |
Waga urządzenia | 35 kg |
Długość kabla | 4 m |
PIŁA TAŚMOWA 13X1735X0,9MM, PODZIAŁKA M