Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Przewód elastyczny do napełniania układu centralnego smarowania

WAZ NAPELNI. -PCV -2M Z UNIW. PRZYL.

Nr art. 0986021

EAN 4024835859301

Ceny dostępne po zalogowaniu
Przewód elastyczny do napełniania układu centralnego smarowania

Nr art. 0986021
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
Z uniwersalny połączeniem układu centralnego smarowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Masa produktu (jednej sztuki)

757,000 g

Długość

2 m