Przewód instalacji myjącej

PRZEW. DO MYJKI ELAST.PRZEZ.12X16 - PCV

Nr art. 0895812
EAN 4024835582902
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Elastyczna i przezroczysta konstrukcja

Materiał: PCW ze specjalną wewnętrzną powłoką


Odporność na opary paliwa

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Zbiorniki płynu do spryskiwaczy szyby przedniej (woda, płyn czyszczący), odpowietrzanie (do powietrza), przelew, np. w gaźniku, itp., odpowietrzanie pochodnych paliwa (lecz nie do transportu)

Średnica wewnętrzna

12.0 mm

Średnica zewnętrzna

16.0 mm

Długość

20 m

Materiał

Polichlorek winylu - PCW ze specjalną powłoką wewnętrzną

Kolor

Przezroczysty

Maks. odporność temperaturowa

65 °C

Maks. ciśnienie robocze

2.5 bar