Przewód odpowietrzający Profesjonalne zastosowania
Wentylacyjny przewód elastyczny Pro
PRZEWÓD-ODPOWIETRZA-ODPŁYW-PROFI-DN100
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Duże długości połączeń
- Do około 80 cm zgodnie z normą DN 100/100, do około 87 cm zgodnie z normą DN 100/70
- Możliwość wykorzystania na dużych odległościach
- Brak konieczności łączenia dwóch przewodów elastycznych
- Mniejsza ilość części formowanych
Wysoka elastyczność przy maksymalnej długości (Lflex) wynoszącej około 67 cm
Obejmuje to niemal wszystkie sytuacje montażowe
Stabilny wymiarowo
- Bez ograniczeń przepływu, nawet w przypadku występowania wysokiej siły gnącej
- Bez zwisania
Łącznik wciskany zamiast zacisków
Łatwy i szybki montaż poprzez zacisk na kominku wentylacyjnym / rurze rynnowej (uszczelnionej za pomocą pierścienia gumowego) i włożenie do rury wentylacyjnej/odpływowej.
Łącznik DN 100 z gumowymi żebrami
- Ulepszone uszczelnienie
- Możliwość dopasowania do rur odcinających DN 100 bez tulei
- Odcięcia mogą być ponownie wykorzystane.
Pasek tnący ułatwia cięcie do wymaganej średnicy nominalnej
Aby wykonać pełny demontaż na połączeniach 4 lub 9 pozostawić pierścienie zamknięte (patrz rysunek, specyfikacje A i B).
Materiały dodatkowe(X)
Połączenie rury wentylacyjnej z kominkiem wentylacyjnym
Do połączenia rynien z rurami odpływowymi.
Materiał | Polipropylen - PP |
Kolor | Biały |
Przyłącze dachowe | DN 100 |
Przyłącze po stronie rury opadowej | DN 70/100 |
Długość (po zaciśnięciu) (L1 min) | 400 mm |
Długość (po rozciągnięciu) (L1 max) | 920 mm |
Długość (od gniazda do łącznika wtykowego) po zaciśnięciu (L2 min) | 350 mm |
Długość (od gniazda do łącznika wtykowego) po rozciągnięciu (L2 max) | 870 mm |
Długość (od gniazda do żeber) po zaciśnięciu (L3 min) | 290 mm |
Długość (od gniazda do żeber) po rozciągnięciu (L3 max) | 810 mm |
Długość rury elastycznej (L flex) | 670 mm |
Konstrukcja (A) | Po stronie tulei (A): 4 pierścienie, po stronie dyszy (B): 9 pierścieni |