Przewód pneumatyczny WIT-SDD
Przewód pneumatyczny, WIT-SDD wstępnie zmontowany
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Przewód pneumatyczny do czyszczenia otworów pod „pręty zbrojeniowe zalewane zaprawą”
- Do systemów iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, CONCRETE MULTI WIT-UH 300, REBAR i WIT-PE 500, REBAR
Materiały dodatkowe(X)
Średnica zewnętrzna | 20 mm |
Do średnicy pręta | 25, 28, 22, 24, 32 |
Przeznaczone do pręta | M30 |
Długość | 3 m |
Min./maks. nominalna średnica wiercenia | 28 - 40 mm |
Przeznaczone do przewodu pneumatycznego | WIT-SDD 20 |