Przewód pneumatyczny WIT-SDD

Przewód pneumatyczny, WIT-SDD wstępnie zmontowany

Nr art. 06999037
EAN 4047376945494

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do czyszczenia otworów z zastosowaniem sprężonego powietrza. Zawiera wstępnie zmontowane połączenie gwintowane do sprężonego powietrza.
  • Przewód pneumatyczny do czyszczenia otworów pod „pręty zbrojeniowe zalewane zaprawą”

  • Do systemów iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, CONCRETE MULTI WIT-UH 300, REBAR i WIT-PE 500, REBAR
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica zewnętrzna

10 mm

Do średnicy pręta

8, 10, 12, 14, 16, 20

Przeznaczone do kotwy W-ZA

M20

Przeznaczone do pręta

M20

Długość

2 m

Min./maks. nominalna średnica wiercenia

12 - 25 mm

Przeznaczone do przewodu pneumatycznego

WIT-SDD 10