Przewód samochodowy okrągły (przewód elastyczny) FLRYY
Vehicle cable FLRYY, round cable
VEHCBL-FLRYY-COL-BLACK-2X0,75SMM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Napięcie znamionowe: U~ = 50 V, U- = 60 V
- Powłoka zewnętrzna z PVC, czarna
- Nie zawiera silikonu, kadmu ani ołowiu
Zgodność z normą DIN/ISO 6722
Materiały dodatkowe(X)
Znamionowy przekrój poprzeczny kabla | 2 x 0,75 mm² |
Kolor | Czarny, Biały |
Średnica zewnętrzna | 4.8 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 70 °C |