Przewód samochodowy okrągły (przewód elastyczny) FLRYY

Vehicle cable FLRYY, round cable
VEHCBL-FLRYY-COL-BLACK-7X1,5SMM

Nr art. 0770118
EAN 4011231766760

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Towary w opakowaniach
  • Napięcie znamionowe: U~ = 50 V, U- = 60 V

  • Powłoka zewnętrzna z PVC, czarna

  • Nie zawiera silikonu, kadmu ani ołowiu

Zgodność z normą DIN/ISO 6722

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Znamionowy przekrój poprzeczny kabla

7 x 1,5 mm²

Kolor

Niebieski
Brązowy
Żółty
Zielony
Czerwony
Czarny
Biały

Średnica zewnętrzna

9,1 mm

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 70 °C