Przewód spiralny 7-stykowy 24 V

Spiral cable 7-pin plastic plug 24 V
ELSPRLCBL-SMALL-WTRPROF-N-7PIN-24V-3,5M

Nr art. 051095605
EAN 4045727442272

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ze złączem z tworzywa sztucznego

Zwiększona ochrona przed zanieczyszczeniem i przedostawaniem się wody


dzięki złączu uformowanemu z tworzywa sztucznego



Złącze w zestawie



Przekroje przewodów: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm²

Zgodność z wymaganiami normy ISO 1185 lub ISO 3731

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Możliwość podłączania do gniazd w pojeździe ciągnącym i gniazd w przyczepie lub naczepie

Długość robocza

3500 mm

Średnica cewki

40 mm

Materiał

Poliuretan

Konstrukcja

Typ N

Materiał połączenia wtykowego

Tworzywo sztuczne

Typ kabla

2 x 7 styków 24 V

Napięcie

24 V/DC

ISO

3731
1185