Przewody pomiarowe z końcówkami pomiarowymi

Przewód pomiarowy z końcówką pomiarową
PRZEWODY POM.ODGIĘTE FORMA IGŁY-90ST.

Nr art. 0715531004

EAN 4052703561414

Ceny dostępne po zalogowaniu
Przewody pomiarowe z końcówkami pomiarowymi

Nr art. 0715531004
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
Końcówki pomiarowe w kształcie igły, zagięte z jednej strony
  • Do wykonywania pomiarów w ciasnych miejscach, z gniazdem na wszystkie złącza wtykowe 4 mm

  • Długość kabla: 250 mm, całkowita długość: 300 mm

  • <50 V
Uwaga

Przewody silikonowe = odporne na wysoką temperaturę, stale do 150°C – krótkotrwale do 250°C, dlatego lepiej nadają się do stosowania w komorze silnika niż przewody z PVC (odporne na temperaturę do 70°C). Bardzo elastyczne i odporne na odkształcanie w niskich temperaturach dzięki zastosowaniu miedzianego druta wielożyłowego.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

300 mm

Średnica przyłącza

4 mm

Maks. napięcie znamionowe

50 V/AC/DC