Przewody pomiarowe, z wtyczką kątową z jednej strony
Przewód pomiarowy kątowy
Nr art. 0715531005
EAN 4052703561445
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Napięcie znamionowe 1000 V CAT III 20 A
Przewody silikonowe = odporne na wysoką temperaturę, stale do 150°C – krótkotrwale do 250°C, dlatego lepiej nadają się do stosowania w komorze silnika niż przewody z PVC (odporne na temperaturę do 70°C). Bardzo elastyczne i odporne na odkształcanie w niskich temperaturach dzięki zastosowaniu miedzianego druta wielożyłowego.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica łącznika wtykowego | 4 mm |
Długość | 1,2 m |
Średnica przyłącza | 4 mm |
Maks. prąd znamionowy | 20 A |
Maks. napięcie znamionowe | 1000 V/AC/DC |
Kategoria zabezpieczenia nadnapięciowego | CAT III/1000V |