Przyłącze przewodu hamulcowego, typ B 5,0

PRZYL. GWINT. M12X1 SW12 FORD

Nr art. 0889508
EAN 4011231818377
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
Przeznaczone do rury o średnicy zewnętrznej

4.75 mm

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu

M12 x 1

Rodzaj gwintu

M

Średnica znamionowa (d1)

12 mm

Skok gwintu

1 mm

Średnica wewnętrzna (d2)

5.00 mm

Rozmiar klucza (s)

12 mm

Długość (L)

20 mm

Kołnierz wg DIN

F

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Oznaczenie materiału

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Pasuje do pojazdów produkcji

Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Volvo, Volkswagen