Przyłącze przewodu hamulcowego, typ C
PRZYL. GWINT. M10X1 DL.SW11 -FORD
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do rury o średnicy zewnętrznej | 4.75 mm |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu | M10 x 1 |
Rodzaj gwintu | M |
Średnica znamionowa (d1) | 10 mm |
Skok gwintu | 1 mm |
Średnica wewnętrzna (d2) | 5.00 mm |
Rozmiar klucza (s) | 11 mm |
Długość (L) | 24.8 mm |
Kołnierz wg DIN | F |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Oznaczenie materiału | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Pasuje do pojazdów produkcji | Fiat, Hyundai |