Przyłącze przewodu hamulcowego, typ D

PRZYLACZE M10X1-SW10 OPEL , FIAT

Nr art. 0889501
EAN 4011231818230
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
Przeznaczone do rury o średnicy zewnętrznej

4.75 mm

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu

M10 x 1

Rodzaj gwintu

M

Średnica znamionowa (d1)

10 mm

Skok gwintu

1 mm

Średnica wewnętrzna (d2)

5.00 mm

Rozmiar klucza (s)

10 mm

Długość (L)

16.7 mm

Kołnierz wg DIN

E

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Oznaczenie materiału

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Pasuje do pojazdów produkcji

Alfa Romeo, Audi, Daewoo, Daihatsu, Hyundai, Kia, Nissan, Opel, Skoda, Toyota, Vauxhall, Volkswagen, Wartburg