Przyłącze przewodu hamulcowego, typ E

PRZYLACZE M10X1-SW14 - FORD

Nr art. 0889502
EAN 4011231818254
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
Przeznaczone do rury o średnicy zewnętrznej

4.75 mm

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu

M10 x 1

Rodzaj gwintu

M

Średnica znamionowa (d1)

10 mm

Skok gwintu

1 mm

Średnica wewnętrzna (d2)

5.00 mm

Rozmiar klucza (s)

14 mm

Długość (L)

13 mm

Kołnierz wg DIN

E

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Oznaczenie materiału

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Pasuje do pojazdów produkcji

Alfa Romeo, Audi, Austin, Citroen, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Volvo, Volkswagen