Przyłącze przewodu hamulcowego, typ F
PRZYLACZE 3/8-24UNF-SW11-ALFA,FORD
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do rury o średnicy zewnętrznej | 4.75 mm |
Rodzaj gwintu | UNF |
Średnica znamionowa (d1) | 3/8 in |
Średnica wewnętrzna (d2) | 5.00 mm |
Rozmiar klucza (s) | 11 mm |
Długość (L) | 21 mm |
Kołnierz wg DIN | F |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Oznaczenie materiału | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Pasuje do pojazdów produkcji | Austin, Morris, Peugeot, Renault, Saab, Talbot, Vauxhall, Volvo |