Przyłącze przewodu hamulcowego, typ H

PRZYL. GWINT 3/824UNF SW14 FORD

Nr art. 0889507
EAN 4011231818353
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
Przeznaczone do rury o średnicy zewnętrznej

4.75 mm

Rodzaj gwintu

UNF

Średnica znamionowa (d1)

3/8 in

Średnica wewnętrzna (d2)

5.00 mm

Rozmiar klucza (s)

14 mm

Długość (L)

17.5 mm

Kołnierz wg DIN

E

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Oznaczenie materiału

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Pasuje do pojazdów produkcji

Austin, Citroen, Fiat, Morris, Peugeot, Saab, Vauxhall, Volvo