Przyłącze przewodu hamulcowego, typ L

PRZYL. GWINT M10X1.25 SW10 FIAT

Nr art. 0889506
EAN 4011231818339
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
Przeznaczone do rury o średnicy zewnętrznej

4.75 mm

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu

M10 x 1,25

Rodzaj gwintu

M

Średnica znamionowa (d1)

10 mm

Skok gwintu

1.25 mm

Średnica wewnętrzna (d2)

5.00 mm

Rozmiar klucza (s)

10 mm

Długość (L)

19.5 mm

Kołnierz wg DIN

F

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Oznaczenie materiału

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Pasuje do pojazdów produkcji

Autobianchi, Dacia, Fiat, Łada, Lancia, Zastava