Przyłącze przewodu hamulcowego, typ S
PRZYLACZE GWINT 3/8-UNFSW10 PEUGEOT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do rury o średnicy zewnętrznej | 4.75 mm |
Rodzaj gwintu | UNF |
Średnica znamionowa (d1) | 3/8 in |
Średnica wewnętrzna (d2) | 5.00 mm |
Rozmiar klucza (s) | 10 mm |
Długość (L) | 18 mm |
Kołnierz wg DIN | E |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Oznaczenie materiału | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Pasuje do pojazdów produkcji | Peugeot, Talbot, Volvo |