Przyłącze węża wys. ciśn., gwint R3/8 cala x M10x1
Przyłącze węża wys. ciśn., gwint R3/8 cala x M10x1
PRZEWÓD GAZOWY-(SLDRTL-098488)-2M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 2 m |
Materiał | Kauczuk / wkładka tekstylna |
Maks. ciśnienie robocze | 2 bar |
Gwint przyłączeniowy | ET R 3/8 cala x M10 x 1 |
Normy | DIN 4815 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 384 g |