Przyrz. do bad. napięcia / ciągłości poł. DUO PLUS
Przyrz. do bad. napięcia / ciągłości poł. DUO PLUS
MIERNIK ELEK.-TEST-DUO+)-(LCD-LED)-1000V
ELMO
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 260 mm |
Wyświetlacz | LED/LCD |
Min./maks. zakres napięcia AC | 6-1000 V/AC |
Min./maks. zakres napięcia DC | 6-1000 V/DC |
Min./maks. częstotliwość | 0 / 500 Hz |
Test ciągłości połączenia, min./maks. rezystancja | 0-200 kOhm |
Min. napięcie kontroli faz | 100 V/AC |
Przełączalne obciążenie | 30 mA przy 230V/AC |
Testowanie diod | Tak |
Badanie biegunowości | Tak (- w LCD) |
Wyświetlacz PELV | Wizualne |
Stopień ochrony IP | IP 65 |
Kategoria zabezpieczenia nadnapięciowego | CAT IV/600V |
Min./maks. temperatura pracy | -15 do 45 °C |
Oznaczenie akumulatora/baterii | Mikro AAA |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Długość x szerokość x głębokość | 260 x 78 x 42 mm |
Kolor | Szary |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!