Przyrząd do pomiaru grubości powłok Combi
Przyrząd do pomiaru grubości powłok Combi
MIERNIK GRUBOŚCI LAKIERU- STAL/ALUMINIUM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Obsługa jedną ręką za pomocą przycisku wielofunkcyjnego
- Automatyczne przełączanie materiału podłoża
Niezawodne, szybkie pomiary bez kalibracji
- Możliwa jest również ręczna zmiana podłoża przez użytkownika
- Wysoka dokładność pomiaru w całym zakresie pomiarowym
- Szeroki zakres zastosowań dzięki podwójnej sondzie (stal, żelazo i metale nieżelazne, takie jak aluminium, cynk, miedź i mosiądz)
- Kompaktowa budowa z wbudowanym czujnikiem
- Długotrwałe użytkowanie z delikatnym pomiarem dzięki polerowanym rubinowym głowicom pomiarowym
- Innowacyjna technologia: Czujniki Halla i technologia prądów wirowych
- Sygnał akustyczny na początku pomiaru
- Automatyczne włączanie/wyłączanie
- Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem wskazuje zmierzoną wartość, stan baterii, jednostkę miary i tryb pracy
- Wyświetlanie pomiaru ok. 15 sekund
Zakres pomiarowy (FE/N Fe)
0–3000 μm (przełączanie μm/mm)
Czas trwania pomiaru
Pojedynczy pomiar: 600 ms
Wyświetlacz wartości pomiarowych
Od 0,0 do 999 w µm, od 1000 µm w mm
Najmniejsza powierzchnia pomiarowa
10 x 10 mm
Najmniejszy promień krzywizny
- Wypukły: 5 mm
- Wklęsły: 25 mm
Minimalna grubość materiału bazowego
- Fe: 0,2 mm
- N Fe: 0,05 mm
Pomiary tworzyw sztucznych nie są możliwe
Materiały dodatkowe(X)
Do stali i żeliwa (metale ferromagnetyczne) oraz metali niemagnetycznych, takich jak np. aluminium, cynk, miedź lub mosiądz
Wyświetlacz | LCD |
Dokładność pomiaru w % | 3 % |
Błąd pomiaru długości (+/-) | +/- 2 µm |
Min./maks. temperatura pracy | 0 do 50 °C |
Temperatura aplikacji min. | 0 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 50 °C |
Długość | 100 mm |
Szerokość | 60 mm |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk