Przyrząd pomiarowy do gniazdek B
Przyrząd pomiarowy do gniazdek elektrycznych B
TESTER NAPIĘCIA 230V/50HZ
Nr art. 071553 003
EAN 4050641837134
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Gniazdo ochronne jest sprawdzane pod kątem możliwych błędów instalacyjnych, takich jak zamienione przewody czy przerwy w obwodzie
- Wynik testu jest wyświetlany wizualnie za pomocą trzech diod LED
- Zasilanie bezpośrednio z testowanego gniazda, bez potrzeby użycia baterii
- Kompaktowa i lekka budowa
- Prosta obsługa
IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Przed użyciem urządzenia należy koniecznie zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa i wskazówkami ostrzegawczymi zamieszczonymi w instrukcjach obsługi.
Materiały dodatkowe(X)
Do testowania gniazd ochronnych, bębnów kablowych, przedłużaczy itp.
Wyświetlacz | Dioda |
Min./maks. zakres napięcia AC | 220-240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Stopień ochrony IP | IP 40 |
Kategoria zabezpieczenia nadnapięciowego | CAT II/300V |
Min./maks. temperatura pracy | 0 do 50 °C |
Materiał | Styren butadienowo akrylonitrylowy / poliwęglan - PC |
Kolor | Szary, Czarny |