Przyrząd pomiarowy do gniazdek elektrycznych A z aktywatorem FI/RCD
Przyrząd pom. do gniazdek elekt. A z aktyw. FI/RCD
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Poręczny przyrząd pomiarowy
Praktyczne możliwości przechowywania
Brak konieczności wstępnego ustawiania
Intuicyjna obsługa
Kompaktowa, lekka konstrukcja
Ok. 50 g
Szybkie i niezawodne sprawdzanie gniazdek elektrycznych
Sprawdzanie pod kątem prawidłowego podłączenia i informowanie o usterkach w przewodach na wyświetlaczu LED
Zasilanie prądem przez testowane gniazdko elektryczne
Brak dodatkowych kosztów i konieczności stosowania baterii
Obudowa z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
Odporność na uderzenia i wstrząsy zapewnia długą żywotność
Z dodatkowym trybem testowym FI/RCD
Do sprawdzania wyłączników różnicowoprądowych FI za pomocą prądu znamionowego 30 mA (przy 230 V AC) w czasie aktywacji 200 millisekund (aktywacja tylko przy prawej fazie).
Wyprodukowany i certyfikowany zgodnie z normą IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Przed użyciem urządzenia należy koniecznie zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa i wskazówkami ostrzegawczymi zamieszczonymi w instrukcjach obsługi.
Materiały dodatkowe(X)
Do sprawdzania instalacji
Konstrukcja | Z wyzwalaczem FI/RCD |
Wyświetlacz | Dioda |
Min./maks. zakres napięcia AC | 220-240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Przełączalne obciążenie | 30 mA przy 230V/AC |
Stopień ochrony IP | IP 40 |
Kategoria zabezpieczenia nadnapięciowego | CAT II/300V |
Min./maks. temperatura pracy | 0 do 50 °C |
Materiał | Styren butadienowo akrylonitrylowy / poliwęglan - PC |
Kolor | Szary |