Przystawka do nitów zrywalnych
Przystawka do nitów zrywalnych
PRZYSTAWKA DO NITOWANIA DO NIT.ZRYW.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Mniej wymagająca praca niż w przypadku standardowych nitownic ręcznych
- Zgodna ze wszystkimi standardowymi uchwytami wiertarskimi
- Umożliwia wykonywanie otworów pod nity Würth
Przystawka jest przeznaczona tylko do urządzeń prawo-/lewoobrotowych. Zaleca się stosowanie wkrętarki akumulatorowej o napięciu 14,4 V lub wyższym.
Materiały dodatkowe(X)
Może być stosowana do tulei nitu o długości 25 mm.
Długość | 185 mm |
Szerokość | 50 mm |
Wysokość | 50 mm |
Min./maks. średnica nita | 2,4-5,0 mm |
Dodatkowe artykuły | Nity jednostronne, art. nr 0936 ..., 0915 ..., 0913 ..., 0935 ..., 0914 ..., 0937 ..., 0940 ... |
Min. średnica nita | 2,4 mm |
Maks. średnica nita | 5 mm |
![Zacisk Zacisk](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3582774.jpg)
NOZ-(F.BLIRIVATTCHTL)-2,4
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!