Punktak

Punktak
PUNKTAK 120 MM NEW

Nr art. 071463 150

EAN 4045727813546

Ceny dostępne po zalogowaniu
Punktak

Nr art. 071463 150
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
Dwukomponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego
  • Twardość końcówki roboczej 54–58 HRC

  • Twardość obucha 38–46 HRC
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

120 mm

Średnica powierzchni uderzania (a)

10 mm

Szerokość ostrza (d)

2 mm

Długość zabezpieczenia przed uderzeniem (S1)

30 mm