Punktak
Punktak
PUNKTAK 150 MM NEW
Nr art. 071463 151
EAN 4045727813553
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Twardość końcówki roboczej 54–58 HRC
- Twardość obucha 38–46 HRC
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość (L) | 150 mm |
Średnica powierzchni uderzania (a) | 10 mm |
Szerokość ostrza (d) | 3 mm |
Długość zabezpieczenia przed uderzeniem (S1) | 30 mm |