Pusta skrzynka AHKS 18-68 COMPACT
Pusta skrzynka do akumul. pilarki tarczowej AHKS 18-68
WALIZKA DO-AHKS 18-68 COMPACT
Nr art. 5801955411
EAN 4062856699926
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Możliwość zamocowania dodatkowych tarcz tnących oddzielnie w skrzynce za pomocą śruby
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 499 mm |
Szerokość | 422 mm |
Wysokość | 280 mm |
Materiał | HDPE – polietylen o dużej gęstości |
Pasujące maszyny | Würth AHKS 18-68 COMPACT |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3,780 kg |