Puszka odgałęźna do ściany pustej, płaska
Puszka elektryczna do ściany pustej, płaska
PUSZKA GIPS-KARTH35MM/D68MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Samoczynne blokowanie rurek
- Otwory rozgałęziające do rurek falistych, przewodów NYM i przewodów niskonapięciowych
Materiały dodatkowe(X)
Głębokość | 35 mm |
Średnica frezowanego otworu | 68 mm |
Przeznaczone do płyty o grubości | 5 - 25 mm |
Warianty przyłącza | Przewód NYM 3 x 1,5 mm² |
Liczba wlotów kablowych | 4 szt |
Ilość złączy | 7 szt |
Nie zawiera halogenu | Nie |
Hermetyczność zgodnie z niemieckim rozporządzeniem o oszczędności energii (EnEV) / Building Energy Act (GEG) | Nie |
Zmniejszający palność | 850°C |
Stopień ochrony IP | IP 30 |
Materiał | Polipropylen - PP |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!