Płyn do testowania CO2
Płyn do testowania CO2
PLYN REAKC. DO TESTERA CO2 -500 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stosowany płyn jest bezpieczny, nie zawiera kwasów i jest niepalny.
- Łatwo usuwalny
- Nieszkodliwy dla środowiska
Powyższe instrukcje dotyczące użytkowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 500 ml |
Kolor | Niebieski |
Zapach | Bezzapachowy |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Gęstość | 0.92 g/cm³ |
Wartość pH | 6,6-6,8 |