Płyta FPMF 2-S
Płyta z wełny mineralnej 2S
MINER. PŁYTA FP-2S PR 1200X600X60MM
Nr art. 0893308921
EAN 4046777885781
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Płyty 2-S FR to płyty z wełny mineralnej o dużej gęstości, z powłoką ognioodporną po jednej stronie.
Płyty ogniochronne FR, 2-S: 1200 x 600 x 60 mm.
- Klasy odporności ogniowej do EI 240–EI 240 U/U, w zależności od warunków instalacji i materiału
- Płyty są wstępnie powlekane, co umożliwia szybką i łatwą instalację
- Doskonała izolacja akustyczna
Szczeliny i połączenia krawędziowe należy uszczelnić akrylem ognioochronnym ACR 240. Pozostałymi elementami systemu są opaski FP i materiał wypełniający FP firmy Würth.
ETA 14/0443
Materiały dodatkowe(X)
Elementy konstrukcyjne (konstrukcje nośne, ściany i sufity) należy sklasyfikować pod względem żądanej klasy odporności ogniowej, zgodnie z EN 13501-2. Ściany i sufity muszą mieć grubość ≥150 mm. Maksymalne wymiary otworu: 2400 (szer.) x 1200 (wys.) mm. Maksymalna powierzchnia zajmowana przez rurę/przewód: 60% wielkości przejścia instalacyjnego.
Wykonanie uszczelnień ognioodpornych przejść instalacyjnych powinno być zgodne z ETA 14/0443 i stosownymi instrukcjami montażu.
Wykonywanie uszczelnień kombinowanych przejść instalacyjnych rur metalowych i z tworzyw sztucznych oraz przewodów elektrycznych w ścianach i sufitach sztywnych, zgodnie z ETA-14/0443.
Materiał | Włókno mineralne |
Długość x wysokość x grubość | 1200 x 600 x 60 mm |
Grubość | 60 mm |
Wysokość | 600 mm |
Długość | 1200 mm |
Klasa materiału budowlanego – warunki | DIN EN 13501-1 |
Klasa materiału budowlanego | D, s1 d0 |
Klasa odporności ogniowej | EI240 |
Klasa materiału budowlanego/warunki | D, s1 d0 / DIN EN 13501-1 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!