Płyta łącząca do drewna
Lamela łącząca do drewna
LAMELA 0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Budowa: Buk zwykły ząbkowany
- Duża siła, ponieważ płyta łącząca lekko rozszerza się podczas klejenia
Materiały dodatkowe(X)
Uniwersalne połączenie do powierzchni, narożników i ram; płaskie lub ukośne
Długość (l1) | 45 mm |
Szerokość (b1) | 15 mm |
Grubość (h1) | 4 mm |
Rozmiar | 0 |
Długość x szerokość x grubość | 45 x 15 x 4 mm |
Materiał | Buk zwyczajny |
Konstrukcja | Rowkowany |
Długość montażowa | 55 mm |
Głębokość montażu | 8 mm |
Grubość montażowa | 4 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!