Płyta montażowa nóżki meblowej, typ A

Płyta montażowa nóżki meblowej, typ A
PLYTKA MONTAZOWA T.A NOZKI MEBL.

Nr art. 0683360699
EAN 4038898465041
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Duża płyta montażowa


Wytrzymała, może zostać zamontowana centralnie między dwiema szafkami

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Długość

80 mm

Szerokość

80 mm

Wysokość

18 mm

Grubość

3 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nóżka meblowa Typ A

NOZKA MEBLOWA CZARNA D50 (100-130MM)

x 4 szt.
Nóżka meblowa Typ A

NOZKA MEBLOWA CHROM D50 (100-130MM)

x 4 szt.
Nóżka meblowa Typ A

NOGA-MEBLOWA-A-EFEKT-ST-NIER-D50-100/130

x 4 szt.
Nóżka meblowa Typ A

FRNFT-KCH-A-ALU-D50-100/130

x 4 szt.
Nóżka meblowa Typ A

NOGA-MEB-TYP-A-ST-CZARNA-D50-150/180

x 4 szt.
Nóżka meblowa Typ A

FRNFT-KCH-A-ST-(CR)-D50-150/180

x 4 szt.