Płyta podstawowa do systemu paneli z kwadratową perforacją.
Płyta podstawy systemu tablic perforowanych
TABLICA PERFOROWANA RAL3020 457X1486MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Symetrycznie perforowany panel z blachy stalowej z kwadratowymi otworami
- Wzmocniony panel spawany w tylnej części, wyposażony w boczne krawędzie
- Rozstaw otworów zachowany nawet przy kilku płytach ustawionych obok siebie/na sobie
- Otwory w profilach wzmacniających ułatwiające montaż ścienny
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość x wysokość | 1486 x 457 mm |
Wycięte otwory | 10 x 10 mm |
Rozstaw otworów | 38 mm |
Grubość | 1,25 mm |
Materiał | Blacha stalowa |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Kolor | Czerwony drogowy RAL 3020 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!