Płyta podstawy do ramki tablicy rejestracyjnej Basixx
Basixx base plate
NPH-BASEPLATE-BASIXX-520MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dostosowuje się do zakrzywionych konturów pojazdu
Wytrzymała konstrukcja
Wysoka stabilność i trwałość
Zgodność z wymaganiami dyrektyw UE (EWG 74/483)
Materiały dodatkowe(X)
Stosowanie: Wystarczy lekko zgiąć tablicę rejestracyjną, wsunąć ją do płyty podstawy dopasowując do lewej i prawej krawędzi, a następnie dosunąć ją do góry i zamocować listwę.
Konstrukcja | Płyta podstawy |
Przeznaczone do tablicy rejestracyjnej o rozmiarze | 520 x 110 mm |
Wysokość | 133 mm |
Szerokość | 523 mm |
Materiał | Polipropylen - PP |
Kolor | Czarny |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!