Płyta podstawy do szablonu ustawień FT Fix
Płyta podstawy do szablonu ustawień VG Fix
ELEM-DOT-DO-SZABLON VG-FIX-160X120X4MM
Nr art. 01653006
EAN 4049557280356
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Mocowanie płyty podstawy za pomocą wkrętów ASSY z łbem stożkowym płaskim o średnicy 5 mm
- Wraz ze zintegrowaną linią odrywania
- Materiał: Stal, ocynkowana na niebiesko (A2K)
Do opierania belki pomocniczej na belce głównej potrzebna jest 1 płyta podstawy (czyli 2 sztuki na belkę) na każdy punkt połączenia. Zostanie ona wymontowana po zakończeniu montażu.
Materiały dodatkowe(X)
Tworzenie połączeń głównej/pomocniczej belki za pomocą wkrętów ASSY plus FT z gwintem pełnym.
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Waga | 510 g |
Ilość części | 1 szt |