Płyta podstawy do uchwytu tablicy rejestracyjnej Twin-Fixx

Płyta podstawy Twin-Fixx
PODKŁ. POD TAB.REJESTR.-TWINFIXX-520MM

Nr art. 08240100

EAN 4046778359250

Ceny dostępne po zalogowaniu
Płyta podstawy do uchwytu tablicy rejestracyjnej Twin-Fixx

Nr art. 08240100
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
Z czterema czerwonymi wkładkami gumowymi

Harmonijny i atrakcyjny wygląd


Dopasowana też do zaokrąglonych konturów pojazdu



Łatwość użycia



Wytrzymała konstrukcja


Wysoka stabilność i trwałość

Uwaga

Na stałe zapobiega występowaniu grzechotania i uszkodzeniu pojazdu, ponieważ zarówno włożona tablica rejestracyjna, jak i płyta Twin-Fixx są amortyzowane względem nadwozia.

Zgodność z wymaganiami dyrektyw UE (EWG 74/483)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja

Płyta podstawy

Przeznaczone do tablicy rejestracyjnej o rozmiarze

520 x 110 mm

Wysokość

136 mm

Szerokość

530 mm

Materiał

Polipropylen - PP

Kolor

Czarny, Czerwony

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pasek bez nadruku do uchwytu tablicy rejestracyjnej Twin-Fixx

NPH-UNPRNT-STRIP-(TWIN-FIXX)

Easy to use, can be released by hand
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szybko mocująca śruba NPH

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X13MM

Idealna oszczędność czasu podczas mocowania śrubą uchwytów tablicy rejestracyjnej
Szybko mocująca śruba NPH

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X16MM

Idealna oszczędność czasu podczas mocowania śrubą uchwytów tablicy rejestracyjnej
Szybko mocująca śruba NPH

AY-QF-WKRĘT-(ZDVS)-4,8X25MM

Idealna oszczędność czasu podczas mocowania śrubą uchwytów tablicy rejestracyjnej