Przyrząd do montażu prowadnika

Wzornik do prowadników zawiasów
WZORNIK KRZYZOWY SBL3

Nr art. 068380040

EAN 4024835546133

Ceny dostępne po zalogowaniu
Przyrząd do montażu prowadnika

Nr art. 068380040
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
  • Z dwoma tulejami wiertarskimi o średnicy 5 mm∅ w rozstawie otworów 32 mm

  • Odległość od krawędzi 37 mm

  • Przenoszenie pozycji prowadnika na przyrząd do nawiercania zawiasów za pomocą skali

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal / tworzywo sztuczne

Rozstaw otworów

32 mm

Średnica otworu

5 mm

Odległość pomiędzy ogranicznikiem a środkiem otworu

37 mm