Płyta przykręcana
Płyta montażowa do nóżek typ L
PROFIL MOCUJĄCY DO NÓŻEK MEBLOWYCH
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Gwintowane gniazdo M 10 współpracujące ze śrubą nóżki regulowanej kluczem imbusowym 5 mm
- Nośność: 250 kg
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Długość | 40 mm |
Szerokość | 20 mm |
Wysokość | 5 mm |
Grubość | 2 mm |
Średnica gwintu | 10 mm |
Rodzaj gwintu | M |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!