Płyta tylna do kątownika do betonu, dwie sztuki
Płyta tylna, 2 el. kątownika do betonu
PŁYTA-ŁĄCZNIKA-VPLUS-RP-60X440X3,0MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Idealne do różnych sytuacji montażowych dzięki wielu możliwościom łączenia z odpowiednią płytą tylną
- Możliwa prefabrykacja w zakładzie, np. montaż płyty tylnej lub kompletnych paneli i wykończenie ścian wewnętrznych
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
Brak uszkodzeń elementów ściennych podczas transportu (uniknięcie transportowania modułów z wystającymi elementami)
Oznakowanie CE zgodne z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-14/0274
Materiały dodatkowe(X)
- Wstępny montaż płyty tylnej gwoździami lub wkrętami do łączników ciesielskich.
- Końcowy montaż elementu bazowego za pomocą śrub pias® do połączenia z płytą tylną oraz za pomocą kotew do zamocowania na podłożu
- Istnieje również możliwość łatwej i szybkiej regulacji wysokości na placu budowy
![]() | |
Oznaczenie typu | BP 60-440 |
Szerokość | 60 mm |
Wysokość | 440 mm |
Grubość | 3 mm |
Ilość otworów | 30 szt |
Średnica otworu | 5,1 mm |
Dopuszczenie | ETA-14/0274 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!