Płytka bezpiecznika
BEZP. TOPIK. PASKOWY 40X10 80A
Nr art. 073180
EAN 4011231757027
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 72581-2
Materiały dodatkowe(X)
Świeca żarowa, silniki wysokoprężne, alternatory, rozruszniki, układy klimatyzacji, przekładnie automatyczne, fotele ze sterowaniem elektrycznym
![]() | |
Maks. natężenie prądu | 80 A |
Maks. napięcie znamionowe | 32 V/DC |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 125 °C |
Długość x szerokość (L x B) | 41 x 11 mm |
Szerokość otworu podłużnego | 5,5 mm |
Materiał | Cynk |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!