Płytka do poziomowania glazury

Płytka naciągowa do poziomowania
ŁĄCZNIKI DO SYST.POZIOMOWANIA

Nr art. 0714610212

EAN 4056807671338

Ceny dostępne po zalogowaniu
Płytka do poziomowania glazury

Nr art. 0714610212

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 500 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysokiej jakości płytka chwytająca do wyrównywania dużych płytek w połączeniu z systemem poziomowania płytek.
  • Wysokiej jakości tworzywo sztuczne o niezwykle wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
Uwaga

Może być używana tylko w połączeniu z systemem poziomowania płytek.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Nadaje się do wszystkich płytek i płyt o grubości do 20 mm. Do spoin o szerokości od 1,2 mm.

Długość

81 mm

Szerokość podstawy

38 mm

Długość podstawy

38 mm