RW WORKOUT Week został zapoczątkowany przez Prof. Dr. h. c. mult. Reinholda Würtha w 1980 roku i od razu stał się integralną częścią naszej kultury korporacyjnej. W kwietniu, w ciągu jednego tygodnia, jak największa liczba pracowników działów wewnętrznych odbywa wspólne jazdy z przedstawicielami handlowymi. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną, limitowaną edycję produktów w promocyjnej cenie.
Oferta będzie dostępna za:
01
DNI
01
GODZIN
01
MINUT
01
SEKUND
Wkrętak akumulatorowy AS 4 RW EDITION
Poręczny i wydajny wkrętak akumulatorowy z pięcioma ustawieniami momentu obrotowego.
Uchwyt na bity ¼ cala i łatwa obsługa dzięki funkcji „naciśnij i wkręcaj” lub za pomocą włącznika
Bardzo kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja o niskiej wadze umożliwia pracę w wielu pozycjach
Sprzęgło mechaniczne z sześcioma ustawieniami momentu obrotowego i trybem maksymalnej mocy umożliwia precyzyjną pracę dla danego rozmiaru wkrętu
Elektroniczny hamulec zatrzymuje silnik natychmiast po wyłączeniu wkrętaka
Innowacyjny zestaw skrobaków z ostrzami stalowymi i ostrzami z tworzywa sztucznego o uniwersalnym zastosowaniu.
Elastyczny i skuteczny
Zestaw skrobaków można stosować do różnych powierzchni i aplikacji, w tym do usuwania naklejek, resztek taśm, foli samoprzylepnych, różnych pozostałości, powłok i zanieczyszczeń
Ergonomiczny i bezpieczny
Skrobak posiada ergonomiczny, wykonany z dwóch elementów uchwyt, który zapewnia wygodę używania
System szybkiego mocowania utrzymuje ostrza pewnie i bezpiecznie na miejscu
Zwiększona wydajność
Używanie odpowiedniego ostrza do danego zadania sprawia, że Twoja praca jest bardziej wydajna i bezpieczna
Standardowe ostrze skrobaka do konwencjonalnych i uniwersalnych zastosowań
Czarne, niezwykle ostre ostrze o zaokrąglonym kształcie krawędzi zapobiega zarysowaniom
Ostrze z tworzywa sztucznego skrobaka jest przeznaczone do delikatnych powierzchni
Ostrze HEAVY-DUTY 2 x 60° o bardzo dużej wysokości nacisku jest przeznaczone do twardych i bardzo twardych powłok
Ostrze HEAVY-DUTY 4 x 90° do usuwania łamliwości, kruchych materiałów oraz do wygładzania powierzchni